Eriks
WERA

WERA Tournevis 167i VDE T27x115mm

  • ERIKS:23287723
  • Fabricant:4013288036469
Image 1
Tournevis VDE pour TORX®

Modèle : avec lame ronde, isolée, manche avec plats anti-roulement. Manche et lame isolés jusqu’à 1 000 V conformément aux normes IEC 60900, DIN EN 60900. En outre, le symbole de l’empreinte et la taille sont gravés sur la tête du tournevis.



En acier spécial fortement allié, avec manche à 3 composants Kraftform, ergonomique, avec zones souples intégrées pour une meilleure prise en main.

Ajouter à la liste

11,70 €/ Unitéhors TVA

14,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA
Dimension (T)
27
Approuvé VDE
Oui