Eriks
WERA

WERA Tournevis 165iS VDE PZ2x100mm

  • ERIKS:12521641
  • Fabricant:4013288160249
Image 1
Tournevis VDE cruciforme PZ, avec diamètre de lame réduit

Modèle : en acier spécial fortement allié. Lame ronde, isolée. Diamètre de lame réduit pour travailler sur les vis et les bornes à ressort enfoncées profondément. Manche et lame isolés jusqu'à 1 000 V conformément aux normes IEC 60900, DIN EN 60900. En outre, le symbole de l'empreinte et la taille sont gravés sur la tête du tournevis.



Manche Kraftform multicomposant ergonomique, avec zones souples intégrées pour une meilleure prise en main et six pans empêchant le tournevis de rouler.

Ajouter à la liste

20,61 €/ Unitéhors TVA

24,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA
Système à visser
Pozidriv
Taille
2
Longueur de lame
80 mm
Approuvé VDE
Oui