Eriks
WERA

WERA Tournevis 165iS VDE PlusMinus/PZ1x80mm

  • ERIKS:14047829
  • Fabricant:4013288160263
Image 1
Tournevis VDE PlusMinus PZ/plat, slim

Modèle : profil mixte PZ/plat. En acier spécial fortement allié. Lame ronde, isolée. Manche et lame isolés jusqu'à 1 000 V conformément aux normes IEC 60900, DIN EN 60900. En outre, le symbole de l'empreinte et la taille sont gravés sur la tête du tournevis.

Applications : spécialement conçu pour être utilisé sur les barrettes de bornes, dans les coffrets de fusibles, sur les interrupteurs, sur les relais, etc.



Diamètre de lame réduit pour travailler sur les vis enfoncées profondément. Manche Kraftform multicomposant, ergonomique, avec zones souples intégrées pour une meilleure prise en main, zones dures pour une grande rapidité de travail et plats empêchant le tournevis de rouler.

Ajouter à la liste

17,78 €/ Unitéhors TVA

21,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA