Modèle : profil mixte PZ/plat. En acier spécial fortement allié. Lame ronde, isolée. Manche et lame isolés jusqu'à 1 000 V conformément aux normes IEC 60900, DIN EN 60900. En outre, le symbole de l'empreinte et la taille sont gravés sur la tête du tournevis.
Applications : spécialement conçu pour être utilisé sur les barrettes de bornes, dans les coffrets de fusibles, sur les interrupteurs, sur les relais, etc.
Manche Kraftform multicomposant, ergonomique, avec zones souples intégrées pour une meilleure prise en main, zones dures pour une grande rapidité de travail et plats empêchant le tournevis de rouler.
20,35 €/ Unitéhors TVA
24,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WERA |
Système à visser | Pozidriv |
Taille | 2 |
Longueur de lame | 100 mm |
Approuvé VDE | Oui |