Modèle : profil mixte PH/plat. En acier spécial fortement allié. Lame ronde, isolée. Diamètre de lame réduit pour travailler sur les vis et les bornes à ressort enfoncées profondément. En outre, le symbole de l'empreinte et la taille sont gravés sur la tête du tournevis.
Applications : spécialement conçu pour être utilisé sur les barrettes de bornes, dans les coffrets de fusibles, sur les interrupteurs, sur les relais, etc.
Manche Kraftform multicomposant, avec zones souples intégrées pour une meilleure prise en main, zones dures pour une grande rapidité de travail et plats empêchant le tournevis de rouler. Manche et lame isolés jusqu'à 1 000 V conformément aux normes IEC 60900, DIN EN 60900.
16,31 €/ Unitéhors TVA
19,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150