Modèle : en acier spécial fortement allié. Lame ronde, isolée. Diamètre de lame réduit pour travailler sur les vis enfoncées profondément. Manche et lame isolés jusqu'à 1 000 V conformément aux normes IEC 60900, DIN EN 60900. En outre, le symbole de l'empreinte et la taille sont gravés sur la tête du tournevis.
Manche Kraftform multicomposant ergonomique, avec zones souples intégrées pour une meilleure prise en main et six pans empêchant le tournevis de rouler.
12,96 €/ Unitéhors TVA
15,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WERA |
Système à visser | Phillips pH |
Taille | 1 |
Longueur de lame | 80 mm |
Approuvé VDE | Oui |