Eriks
WERA

WERA Tournevis 162i VDE PlusMinus/PH1x80mm

  • ERIKS:23287636
  • Fabricant:4013288102614
Image 1
Tournevis VDE pour PlusMinus PH/plat

Modèle : profil mixte PH/plat. En acier spécial fortement allié. Lame ronde, isolée. Manche et lame isolés jusqu'à 1 000 V conformément aux normes IEC 60900, DIN EN 60900. Manche Kraftform multicomposant, ergonomique, avec zones souples intégrées pour une meilleure prise en main, zones dures pour une grande rapidité de travail et plats empêchant le tournevis de rouler. En outre, le symbole de l'empreinte et la taille sont gravés sur la tête du tournevis.

Applications : spécialement conçu pour être utilisé sur les barrettes de bornes, dans les coffrets de fusibles, sur les interrupteurs, sur les relais, etc.

Ajouter à la liste

12,74 €/ Unitéhors TVA

15,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA
Système à visser
Phillips pH
Taille
1
Longueur de lame
80 mm
Approuvé VDE
Oui