Eriks
WERA

WERA Tournevis 162i VDE PH2x100mm

  • ERIKS:23078962
  • Fabricant:4013288027313
Image 1
Tournevis VDE cruciforme PH

Modèle : en acier spécial fortement allié. Lame ronde, isolée. Manche et lame isolés jusqu'à 1 000 V conformément aux normes IEC 60900, DIN EN 60900. En outre, le symbole de l'empreinte et la taille sont gravés sur la tête du tournevis.



Avec extrémité Lasertip et surface microrugueuse. Ceci réduit la force de pression et empêche la lame de déraper dans la tête de vis. Manche Kraftform multicomposant ergonomique, avec zones souples intégrées pour une meilleure prise en main et six pans empêchant le tournevis de rouler.

Ajouter à la liste

14,39 €/ Unitéhors TVA

17,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA
Système à visser
Phillips pH
Taille
2
Longueur de lame
100 mm
Approuvé VDE
Oui
A double isolation 1000V
1