Eriks
WERA

WERA Tournevis 160iS VDE plat 4x0,8x100mm

  • ERIKS:12521634
  • Fabricant:4013288160102
Image 1
Tournevis plat VDE, slim

Modèle : en acier spécial fortement allié. Lame ronde, isolée. Diamètre de lame réduit pour travailler sur les vis et les bornes à ressort enfoncées profondément. Manche et lame isolés jusqu'à 1 000 V conformément aux normes IEC 60900, DIN EN 60900. En outre, le symbole de l'empreinte et la taille sont gravés sur la tête du tournevis.



Manche Kraftform multicomposant ergonomique, avec zones souples intégrées pour une meilleure prise en main et six pans empêchant le tournevis de rouler.

Ajouter à la liste

12,26 €/ Unitéhors TVA

14,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA
Largeur de lame
4 mm
Longueur de lame
100 mm
Approuvé VDE
Oui