Eriks
WERA

WERA Rallonge a douille ZYKLOP 1/4" 150mm

  • ERIKS:12055694
  • Fabricant:4013288121059
Image 1
Rallonge 1/4" Zyklop

Modèle : en acier au chrome-vanadium, chromé mat. Avec douille à rotation libre pour le serrage et desserrage rapide et système « flexible-lock ». Le système « flexible lock » activé assure la liaison durable de l'outil à la rallonge; quand le système est désactivé, la douille peut être changée rapidement.

Ajouter à la liste

18,84 €/ Unitéhors TVA

22,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA
Mesure de raccord
1/4
Longueur
150 mm