Eriks
WERA

WERA Porte-embouts Rapidaptor 897/4R BiTorsion

  • ERIKS:23080851
  • Fabricant:4013288095633
Image 1
Porte-embout universel 1/4" Rapidaptor BiTorsion

Modèle :DIN 3126 E 6,3.

Application : sert de liaison entre les douilles tournevis et les différents outils d'actionnement.



Avec BiTorsion et mandrin à serrage rapide Rapidaptor. Les pointes de charge sont amorties en toute sécurité. Ceci prolonge la durée de vie des embouts. Avec rapid-in et self-lock, rapid-out, rapid-spin, chuck-all et single-hand.

Ajouter à la liste

29,21 €/ Unitéhors TVA

35,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA
Mesure de raccord
1/4
Modèle
Inch