Eriks
WERA

WERA Porte-embouts Impaktor 1/4" avec jonc darret et aimant torique

  • ERIKS:12247966
  • Fabricant:4013288157812
Image 1
Porte-embout universel 1/4" Impaktor, avec aimant rond

Modèle : DIN 3216 E 6,3.
Les deux zones de torsion couplées à effet successif absorbent les crêtes de sollicitations extrêmes se produisant lors du travail avec les tournevis à choc/tournevis à frapper et augmentent la longévité des douilles tournevis.

Application : convient notamment à l'utilisation avec les tournevis à choc/tournevis à frapper. Sert de liaison entre les douilles tournevis et les différents outils d'actionnement. La technologie Impaktor assure une longévité jusqu'à 10 fois plus longue que celle des systèmes de douilles tournevis standard et à torsion.



Avec aimant rond puissant et jonc d'arrêt. L'aimant peut être reculé et ainsi désactivé.

Ajouter à la liste

28,33 €/ Unitéhors TVA

34,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA