Modèle : DIN 3216 E 6,3.
Les deux zones de torsion couplées à effet successif absorbent les crêtes de sollicitations extrêmes se produisant lors du travail avec les tournevis à choc/tournevis à frapper et augmentent la longévité des douilles tournevis.
Application : convient notamment à l'utilisation avec les tournevis à choc/tournevis à frapper. Sert de liaison entre les douilles tournevis et les différents outils d'actionnement. La technologie Impaktor assure une longévité jusqu'à 10 fois plus longue que celle des systèmes de douilles tournevis standard et à torsion.
Porte-embout en acier inoxydable, avec aimant puissant et jonc d'arrêt.
24,22 €/ Unitéhors TVA
29,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150