Eriks
WERA

WERA Porte-embouts a chargeur KK20 Toolfinder

  • ERIKS:14047912
  • Fabricant:4013288185327
Image 1
Kraftform Kompakt 20 ToolFinder 1

Modèle : le manche ergonomique multicomposant Kraftform, avec plats empêchant le tournevis de rouler, sert de réservoir pour 6 embouts de vissage. Une pression de bouton suffit pour l'ouvrir vers le haut. Cela permet de sortir aisément les embouts de vissage.



Modèle : avec lame à baïonnette escamotable et amovible avec mandrin de serrage rapide Rapidaptor permettant le changement aisé et rapide des embouts. Livraison avec sac pour ceinture.


Composition du jeu :
1 embout de vissage plat 0,8 x 5,5 mm
2 embouts de vissage cruciformes PH 1; 2
2 embouts de vissage cruciformes PZ 1; 2
1 embout de vissage TORX® femelle T 25
Ajouter à la liste

70,80 €/ Unitéhors TVA

85,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA