Modèle : le manche ergonomique multicomposant Kraftform, avec plats empêchant le tournevis de rouler, sert de réservoir pour 6 embouts de vissage. Une pression de bouton suffit pour l'ouvrir vers le haut. Cela permet de sortir aisément les embouts de vissage.
Modèle : avec fonction à cliquet, 44 dents et angle de reprise 8°, bague d’inversion et mandrin à serrage rapide Rapidaptor permettant le changement aisé et rapide des embouts. Le cliquet atteint un couple de rotation max. de 50 N m.
95,53 €/ Unitéhors TVA
115,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150