Eriks
WERA

WERA Porte-embout électroniqueStubby ESD

  • ERIKS:14591097
  • Fabricant:4013288212382
Image 1
Porte-embout ESD

Modèle : lame ronde chromée en acier spécial fortement allié et extrémité Black Point assurant une meilleure transmission du couple et précision d'ajustage. Manche Kraftform-Plus multicomposant, ergonomique, avec zones souples intégrées, protection empêchant le tournevis de rouler et capuchon pivotant pour un twist ultra-rapide. Conception trois zones (prise de précision, prise de force et zone de serrage rapide) pour une meilleure ergonomie à la prise en main.

Applications : pour les vissages précis, efficaces et rapides. Idéal pour les travaux d'ajustage fin, tels que dans l'électronique., utilisable partout où des tournevis ESD sont requis.



Modèle : avec manche bicomposant extra-court en plastique résistant aux chocs avec zones souples intégrées pour une meilleure prise en main et un aimant permanent puissant.

Ajouter à la liste

16,01 €/ Unitéhors TVA

19,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA