Eriks
WERA

WERA Porte-embout a main avec mandrin a serrage rapide et queue flexible 1/4"

  • ERIKS:23080766
  • Fabricant:4013288041418
Image 1
Porte-embout à main avec queue flexible

Modèle : avec lame ronde et souple en polypropylène et mandrin à serrage rapide Wera pour embouts 1/4 ". Avec manche Kraftform multicomposant en plastique résistant, avec zones souples intégrées pour une meilleure prise en main, zones dures pour une grande rapidité de travail et plats empêchant le tournevis de rouler.

Applications : pour les travaux dans les endroits difficilement accessibles.

Ajouter à la liste

28,50 €/ Unitéhors TVA

34,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA
Mesure de raccord
1/4