Lames isolées. Manche Kraftform multicomposant ergonomique avec zones souples intégrées pour une meilleure prise en main et plats empêchant le tournevis de rouler. Un engrenage planétaire en acier pouvant être enclenché, intégré dans la poignée, augmente la vitesse de travail. Le turbo multiplie par quatre la vitesse de vissage, purement mécanique, couple maximal de 14 N-m. L'arrêt est recommandé pour le réglage fin et le serrage final d'une vis. Isolé par immersion jusqu'à 1 000 volts, conformément aux normes IEC 60900, DIN EN 60900. Livraison dans un sac banane.
148,90 €/ Unitéhors TVA
180,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150