Eriks
WERA

WERA Jeu lames interchang. KK 60 ESD

  • ERIKS:14591095
  • Fabricant:4013288183934
Image 1
Jeu de tournevis électroniques ESD

Modèle : lame ronde chromée en acier spécial fortement allié et extrémité Black Point assurant une meilleure transmission du couple et précision d'ajustage. Manche Kraftform-Plus multicomposant, ergonomique, avec zones souples intégrées, protection empêchant le tournevis de rouler et capuchon pivotant pour un twist ultra-rapide. Conception trois zones (prise de précision, prise de force et zone de serrage rapide) pour une meilleure ergonomie à la prise en main.

Applications : pour les vissages précis, efficaces et rapides. Idéal pour les travaux d'ajustage fin, tels que dans l'électronique., utilisable partout où des tournevis ESD sont requis.


Composition du jeu :
1 manche Kraftform
1 lame interchangeable plate 5,5 mm
3 lames interchangeables cruciformes PH 1; 2; 3
3 lames interchangeables cruciformes PZ 1; 2; 3
5 lames interchangeables TORX® BO femelle T 10; 15; 20; 25; 30
4 lames interchangeables six pans creux 3; 4; 5; 6 mm

Livraison dans une trousse pliable.
Ajouter à la liste

96,63 €/ Unitéhors TVA

116,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA