Jeu d'outils Kraftform Kompakt M 1 pour métal, 39 pièces
Composition du jeu :
1 cliquet Zyklop Speed 1/4"
7 douilles six pans 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm
1 embout de vissage plat 89 mm, 5,5 mm
3 embouts de vissage cruciformes 89 mm, PH 1; 2; 3
4 embouts de vissage six pans creux 89 mm, 3; 4; 5; 6 mm
5 embouts de vissage TORX® 89 mm, T 10; 15; 20; 25; 30
6 tarauds type embout mixte 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5 mm
6 forets hélicoïdaux type embout métal HSS 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
1 porte-embout
1 rallonge 1/4" avec douille à rotation rapide 150 mm
1 rallonge Wobble 1/4" 56 mm
1 adaptateur 1/4" six pans à carré
1 agrippe-vis 4,5–6 mm
1 contrôleur de phase, unipolaire