Jeu d'outils Kraftform Kompakt H 1 pour bois, 41 pièces
Composition du jeu :
7 douilles six pans 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm
4 embouts de vissage six pans creux 89 mm, 3; 4; 5; 6 mm
1 embout de vissage plat 25 mm, 5,5 mm
1 embout de vissage plat 89 mm, 5,5 mm
3 embouts de vissage cruciformes 89 mm, PH 1; 2; 3
3 embouts de vissage cruciformes 25 mm, PZ 1; 2; 3
3 embouts de vissage cruciformes 89 mm, PZ 1; 2; 3
2 embouts de vissage TORX® 25 mm, T 20; 25
5 embouts de vissage TORX® à alésage 89 mm, T 10; 15; 20; 25; 30
5 mèches hélicoïdales à bois HSS 3; 4; 5; 6; 8 mm
1 porte-embout 1/4"
1 agrippe-vis 4,5–6 mm
1 contrôleur de phase, unipolaire
1 tournevis à cliquet
1 porte-embout à cliquet
1 adaptateur pour douilles 1/4"
1 rallonge avec douille à rotation rapide, 75 mm