Eriks
WERA

WERA Jeu dembouts Tool-Check 38 pieces

  • ERIKS:12521675
  • Fabricant:4013288162526
Image 1
Composition d'embouts Tool-Check Rapidaptor avec porte-embout à cliquet, cruciforme PH/PZ, pour vis à six pans creux, TORX® femelle

Modèle : avec embouts haute résistance et extra-durs et douilles six pans dans un présentoir plastique Tool-Check. Les embouts sont disposés clairement et peuvent être sortis rapidement.

Application : embouts haute résistance, conviennent notamment aux vissages dans le métal et la tôle.


Composition du jeu :
1 porte-embout à cliquet 1/4"
1 porte-embout Rapidaptor
1 adaptateur six pans creux 1/4" à carré femelle 1/4"
1 embout tenace pour vis à fente 5,5 x 1,0 mm
6 embouts tenaces pour vis cruciformes PH 1 (2 pièces) ; 2 (3 pièces) ; 3
5 embouts extra-durs pour vis cruciformes PZ 1 ; 2 (3 pièces) ; 3
5 embouts tenaces pour vis à six pans creux 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 mm
6 embouts tenaces pour vis à empreinte TORX® femelle T 10; 15; 20; 25; 30; 40
5 embouts tenaces pour vis à empreinte TORX® femelle à alésage T 10; 15; 20; 25; 30
7 douilles six pans 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 10 ; 12 ; 13 mm
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA
Nombre de bits total
38