Eriks
WERA

WERA Jeu dembouts KK71

  • ERIKS:23080660
  • Fabricant:4013288038661
Image 1
Jeu d’embouts de vissage Kraftform Kompakt 71 Security en coffret plastique

Modèle : avec embouts tenaces. Le manche Kraftform en plastique antichoc avec zones souples intégrées pour une meilleure prise en main et plats empêchant le tournevis de rouler est muni d'un mandrin à serrage rapide Rapidaptor. Ainsi les embouts de vissage sont reliés au manche de manière sûre et ferme mais peuvent être changés rapidement. Avec douille à course libre pour faciliter le maintien lors de vissages à la machine. Les embouts de vissage et le manche sont clairement disposés dans un coffret plastique.

Applications : embouts tenaces, conviennent notamment aux vissages dans le métal et la tôle. Convient aux vissages à la main et à la machine.


Composition du jeu :
1 manche Kraftform avec Rapidaptor
1 porte-embout Rapidaptor
6 embouts de vissage six pans creux à alésage 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
9 embouts de vissage TORX® femelle à alésage T 7; 8; 9; 10; 15; 20; 25; 30; 40
4 embouts de vissage TORQ-SET® 6; 8; 10 mm; 1/4"
3 embouts TRI-WING® 1; 2; 3
4 embouts de vissage Spanner 4; 6; 8; 10 mm
4 embouts de vissage carré femelle 0; 1; 2; 3
Ajouter à la liste

153,33 €/ Unitéhors TVA

185,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA