Eriks
WERA

WERA Jeu dembouts KK70

  • ERIKS:23080659
  • Fabricant:4013288038654
Image 1
Jeu d’embouts de vissage Kraftform Kompakt 70 Allround en coffret plastique

Modèle : avec embouts tenaces. Le manche Kraftform en plastique antichoc avec zones souples intégrées pour une meilleure prise en main et plats empêchant le tournevis de rouler est muni d'un mandrin à serrage rapide Rapidaptor. Ainsi les embouts de vissage sont reliés au manche de manière sûre et ferme mais peuvent être changés rapidement. Avec douille à course libre pour faciliter le maintien lors de vissages à la machine. Les embouts de vissage et le manche sont clairement disposés dans un coffret plastique.

Applications : embouts tenaces, conviennent notamment aux vissages dans le métal et la tôle. Convient aux vissages à la main et à la machine.


Composition du jeu :
1 manche Kraftform avec Rapidaptor
1 porte-embout Rapidaptor
3 embouts de vissage plats 4,5 x 0,6; 5,5 x 1; 6,5 x 1,2 mm
9 embouts de vissage cruciformes PH 1 (3 pièces); 2 (3 pièces); 3 (3 pièces)
9 embouts de vissage cruciformes PZ 1 (3 pièces); 2 (3 pièces); 3 (3 pièces)
3 embouts de vissage six pans creux 4; 5; 6 mm
6 embouts de vissage TORX® femelle à alésage T 10; 15; 20; 25; 30; 40
Ajouter à la liste

110,16 €/ Unitéhors TVA

133,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA