Eriks
WERA

WERA Jeu dembouts KK62

  • ERIKS:23080999
  • Fabricant:4013288096302
Image 1
Jeu d’embouts de vissage Kraftform Kompakt 62 dans trousse pliable

Modèle : avec embouts tenaces. Le manche ergonomique multicomposant en matière synthétique antichoc avec zones souples intégrées est muni d'un mandrin à serrage rapide. Ainsi les embouts de vissage sont reliés au manche de manière sûre et ferme mais peuvent être changés facilement. Les embouts de vissage et le manche sont clairement disposés dans une trousse pliable.

Applications : usage universel. Convient aux vissages à la main et à la machine.


Composition du jeu :
1 manche Kraftform avec Rapidaptor
1 embout de vissage plat 6,5 x 1,2 mm
3 embouts de vissage cruciformes PH 1; 2; 3
3 embouts de vissage cruciformes PZ 1; 2; 3
6 embouts de vissage six pans creux à alésage 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
8 embouts de vissage TORX® femelle à alésage T 8; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
3 embouts de vissage TORQ-SET® 6; 8; 10 mm
4 embouts de vissage TRI-WING® 1; 2; 3; 4
4 embouts de vissage Spanner 4; 6; 8; 10 mm
Ajouter à la liste

142,25 €/ Unitéhors TVA

172,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA