Eriks
WERA

WERA Jeu dembouts KK41

  • ERIKS:23080995
  • Fabricant:4013288096326
Image 1
Jeu d’embouts de vissage Kraftform Kompakt 41 dans trousse pliable

Modèle : avec embouts tenaces. Le manche ergonomique multicomposant en matière synthétique antichoc avec zones souples intégrées est muni d'un mandrin à serrage rapide. Ainsi les embouts de vissage sont reliés au manche de manière sûre et ferme mais peuvent être changés facilement. Les embouts de vissage et le manche sont clairement disposés dans une trousse pliable.

Applications : usage universel. Convient aux vissages à la main et à la machine.


Composition du jeu :
1 manche Kraftform avec Rapidaptor
3 embouts de vissage cruciformes PH 1; 2; 3
3 embouts de vissage cruciformes PZ 1; 2; 3
4 embouts de vissage TORX® femelle à alésage T 15; 20; 25; 30
Ajouter à la liste

72,63 €/ Unitéhors TVA

87,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA