Eriks
WERA

WERA Jeu dembouts Bit-Safe 61 Universal 1

  • ERIKS:23287814
  • Fabricant:4013288100689
Image 1
Jeu d’embouts, Bit-Safe, 61 pièces

Modèle :avec embouts tenaces dans une boîte en textile. Les embouts sont disposés clairement et de manière compacte et peuvent être sortis rapidement.

Application : usage universel.


Composition du jeu :
1 porte-embout Rapidaptor
3 embouts pour vis à fente 0,6 x 4,5 ; 1,0 x 5,5 ; 1,2 x 6,5 mm
15 embouts pour vis cruciformes PH 1 (3 pièces) ; 2 (10 pièces) ; 3 (2 pièces)
15 embouts cruciformes PZ 1 (3 pièces) ; 2 (10 pièces) ; 3 (2 pièces)
11 embouts pour vis à six pans creux 2,5 (3 pièces) ; 3 (3 pièces) ; 4 (3 pièces) ; 5 mm (2 pièces)
16 embouts pour vis à empreinte TORX® femelle 10 (2 pièces) ; 15 (3 pièces) ; 20 (3 pièces) ; 25 (3 pièces) ; 30 (3 pièces) ; 40 (2 pièces)
Ajouter à la liste

69,53 €/ Unitéhors TVA

84,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA