Eriks
WERA

WERA Jeu dembouts Bit-Check 30 Metal 1

  • ERIKS:13215955
  • Fabricant:4013288179838
Image 1
Assortiment d’embouts, Bit-Check, 30 métal 1, 30 pièces

Modèle : avec des embouts très durs sur présentoir plastique. Les embouts sont disposés clairement et peuvent être sortis rapidement.

Application : usage universel.


Composition du jeu :
1 porte-embout universel avec aimant permanent et jonc d'arrêt
3 embouts pour vis à fente 4,5 ; 5,5 ; 6,5 mm
8 embouts pour vis cruciformes PH 1 (3 pièces) ; 2 (3 pièces) ; 3 (2 pièces)
9 embouts cruciformes PZ 1 (3 pièces) ; 2 (3 pièces) ; 3 (3 pièces)
3 embouts pour vis à six pans creux 4 ; 5 ; 6 mm
6 embouts pour vis à empreinte TORX® femelle T 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 30 ; 40
Ajouter à la liste

23,10 €/ Unitéhors TVA

27,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA