Eriks
WERA

WERA Jeu dembouts Bit-Check 30 Impaktor 1

  • ERIKS:12247885
  • Fabricant:4013288156778
Image 1
Jeu d'embouts Bit-Check Impaktor, cruciformes PH/PZ, six pans creux, TORX® femelle

Modèle : embouts de vissage pour Impaktor sur présentoir en plastique. Les embouts sont disposés clairement et peuvent être sortis rapidement. Les forces dites « Cam-out » qui nécessitent une grande pression d'appui lors du vissage sont réduites par le revêtement diamanté. La technologie Impaktor assure une longévité plus longue que celle des douilles tournevis standard et à torsion.

Applications : convient notamment à l'utilisation avec les tournevis à choc/tournevis à frapper conventionnels.


Composition du jeu :
1 porte-embout Impaktor
7 embouts de vissage cruciformes Impaktor PH 1 (2 pièces); 2 (3 pièces); 3 (2 pièces)
7 embouts de vissage cruciformes Impaktor PZ 1 (2 pièces); 2 (3 pièces); 3 (2 pièces)
4 embouts de vissage six pans creux Impaktor 3; 4; 5; 6 mm
11 embouts de vissage TORX® femelle Impaktor T 10; 15; 20 (2 pièces); 25 (3 pièces); 30 (2 pièces); 40 (2 pièces)
Ajouter à la liste

91,56 €/ Unitéhors TVA

110,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA
Nombre de bits total
30