Eriks
WERA

WERA Jeu dembouts Bit-Check 30 Diamond 1

  • ERIKS:13175141
  • Fabricant:4013288179814
Image 1
Assortiment d'embouts Check 30 TX Diamond 1, 30 pièces

Modèle :avec embouts diamantés sur présentoir plastique. Les embouts sont disposés clairement et peuvent être sortis rapidement. Les forces dites « Cam-out » qui nécessitent une grande pression d'appui lors du vissage sont réduites par le revêtement diamanté.

Application : convient notamment aux vissages dans les matières fragiles et les surfaces de haute qualité.


Composition du jeu :
1 porte-embout Rapidaptor
3 embouts pour vis à fente 0,8 x 5,5 ; 1,0 x 5,5 ; 1,2 x 6,5 mm
7 embouts pour vis cruciformes PH 1 (2 pièces) ; 2 (4 pièces) ; 3
7 embouts pour vis cruciformes PZ 1 (2 pièces) ; 2 (4 pièces) ; 3
12 embouts pour TORX® femelle T 10 (2 pièces) ; 15 (2 pièces) ; 20 (3 pièces) ; 25 (3 pièces) ; 30; 40
Ajouter à la liste

73,76 €/ Unitéhors TVA

89,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA