Eriks
WERA

WERA Jeu dembouts Bit-Check 12 Metal 1

  • ERIKS:14047857
  • Fabricant:4013288179883
Image 1
Assortiment d’embouts, Bit-Check, 12 métal 1, 12 pièces

Modèle : avec des embouts très durs sur présentoir plastique. Les embouts sont disposés clairement et peuvent être sortis rapidement.

Application : usage universel.


Composition du jeu :
1 porte-embout universel avec aimant permanent et jonc d'arrêt
2 embouts pour vis cruciformes PH 1 ; 2
2 embouts pour vis cruciformes PZ 1 ; 2
3 embouts pour vis à six pans creux 3 ; 4 ; 5 mm
4 embouts pour vis à empreinte TORX® femelle T 15 ; 20 ; 25 ; 30
Ajouter à la liste

17,05 €/ Unitéhors TVA

20,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA