Eriks
WERA

WERA Jeu dembouts Bit-Check 12 Diamond 1

  • ERIKS:14047861
  • Fabricant:4013288180025
Image 1
Assortiment d'embouts Check 12 TX Diamond 1, 12 pièces

Modèle :avec embouts diamantés sur présentoir plastique. Les embouts sont disposés clairement et peuvent être sortis rapidement. Les forces dites « Cam-out » qui nécessitent une grande pression d'appui lors du vissage sont réduites par le revêtement diamanté.

Application : convient notamment aux vissages dans les matières fragiles et les surfaces de haute qualité.


Composition du jeu :
1 porte-embout Rapidaptor
3 embouts pour vis cruciformes PH 1 ; 2 (2 pièces)
3 embouts pour vis cruciformes PZ 1 ; 2 (2 pièces)
5 embouts pour vis à empreinte TORX® femelle T 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 30
Ajouter à la liste

49,28 €/ Unitéhors TVA

59,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA