Eriks
WERA

WERA Jeu dembouts Bit-Check 10 Impaktor 1

  • ERIKS:12247935
  • Fabricant:4013288156785
Image 1
Jeu d'embouts Bit-Check 10 Impaktor 1

Modèle : embouts de vissage pour Impaktor sur présentoir en plastique. Les embouts sont disposés clairement et peuvent être sortis rapidement. Les forces dites « Cam-out » qui nécessitent une grande pression d'appui lors du vissage sont réduites par le revêtement diamanté. La technologie Impaktor assure une longévité plus longue que celle des douilles tournevis standard et à torsion.

Applications : convient notamment à l'utilisation avec les tournevis à choc/tournevis à frapper conventionnels.


Composition du jeu :
1 porte-embout Impaktor
2 embouts de vissage cruciformes PH 2; 3
2 embouts de vissage cruciformes PZ 2; 3
2 embouts de vissage six pans creux 4; 5 mm
3 embouts de vissage TORX® femelle T 20; 25; 30
Ajouter à la liste

64,29 €/ Unitéhors TVA

77,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA
Nombre de bits total
10