Modèle : en acier spécial fortement allié. Manche Kraftform multicomposant, ergonomique, avec zones souples intégrées pour une meilleure prise en main, zones dures pour une grande rapidité de travail et plats empêchant le tournevis de rouler. En outre, le symbole de l'empreinte et la taille sont gravés sur la tête du tournevis. Manche et lame isolés jusqu'à 1 000 V conformément aux normes IEC 60900, DIN EN 60900.
Lame ronde avec extrémité Lasertip et surface microrugueuse.
52,78 €/ Unitéhors TVA
63,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150