Eriks
WERA

WERA Jeu de tournevis VDE S/PH Kraftform 7 pieces

  • ERIKS:23082003
  • Fabricant:4013288041708
Image 1
Jeu de tournevis VDE, 8 pièces

Modèle : en acier spécial fortement allié. Manche Kraftform multicomposant, ergonomique, avec zones souples intégrées pour une meilleure prise en main, zones dures pour une grande rapidité de travail et plats empêchant le tournevis de rouler. En outre, le symbole de l'empreinte et la taille sont gravés sur la tête du tournevis. Manche et lame isolés jusqu'à 1 000 V conformément aux normes IEC 60900, DIN EN 60900.



Lame ronde avec extrémité Lasertip et surface microrugueuse.


Composition du jeu :
4 tournevis plats 2,5 x 80* mm, 3,5 x 100*; 4 x 100; 5,5 x 125 mm
2 tournevis cruciformes PH 1; 2
1 contrôleur de phase, unipolaire
1 rack de fixation murale

* Sans extrémité Lasertip.
Ajouter à la liste

52,78 €/ Unitéhors TVA

63,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA