Eriks
WERA

WERA Jeu de tournevis Stubby 5 pcs plats PH

  • ERIKS:14276561
  • Fabricant:4013288212337
Image 1
Jeu de tournevis plat/PH pour carburateur Stubby

Modèle : en acier spécial fortement allié avec lame ronde et six pans pour aide au vissage. En outre, le symbole de l'empreinte et la taille sont gravés sur la tête du tournevis. Manche Kraftform bicomposant ergonomique, avec zones souples intégrées pour une meilleure prise en main et protection six pans empêchant le tournevis de rouler.


Composition du jeu :
3 tournevis plats pour carburateur 0,6 x 3,5 ; 0,8 x 4 ; 1 x 5,5 mm
2 tournevis cruciformes pour carburateur PH 1 ; 2
Ajouter à la liste

28,99 €/ Unitéhors TVA

35,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA