Eriks
WERA

WERA Jeu de tournevis PZ 3 pieces

  • ERIKS:23082335
  • Fabricant:4013288093295
Image 1
Jeu de tournevis cruciformes

En acier spécial fortement allié. Lame ronde avec extrémité Lasertip et surface microrugueuse. Ceci réduit la force de pression et empêche la lame de déraper dans la tête de vis. Manche Kraftform bicomposant ergonomique, avec zones souples intégrées pour une meilleure prise en main et protection six pans empêchant le tournevis de rouler. En outre, le symbole de l'empreinte et la taille sont gravés sur la tête du tournevis.
Composition du jeu :
3 tournevis cruciformes PZ 1; 2; 3
Ajouter à la liste

48,17 €/ Unitéhors TVA

58,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA