Eriks
WERA

WERA Jeu de tournevis electroniques ESD ESD avec lames interchangeables 11 pcs

  • ERIKS:14047833
  • Fabricant:4013288168344
Image 1
Jeu de tournevis électroniques ESD, 12 pièces

Modèle : lame ronde chromée en acier spécial fortement allié et extrémité Black Point assurant une meilleure transmission du couple et précision d'ajustage. Manche Kraftform-Plus multicomposant, ergonomique, avec zones souples intégrées, protection empêchant le tournevis de rouler et capuchon pivotant pour un twist ultra-rapide. Conception trois zones (prise de précision, prise de force et zone de serrage rapide) pour une meilleure ergonomie à la prise en main.

Applications : pour les vissages précis, efficaces et rapides. Idéal pour les travaux d'ajustage fin, tels que dans l'électronique., utilisable partout où des tournevis ESD sont requis.


Composition du jeu :
1 manche Micro Kraftform
3 lames interchangeables plates 1,5 x 0,23; 2 x 0,4; 3 x 0,5 mm
3 lames interchangeables cruciformes PH 00; 0; 1
2 lames interchangeables TORX® femelle T 5; 6
2 lames interchangeables six pans creux 1,5; 2 mm

Livraison dans une trousse pliable.
Ajouter à la liste

90,94 €/ Unitéhors TVA

110,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA