Eriks
WERA

WERA Jeu de tournevis a cliquet Vario 7 pieces

  • ERIKS:12521676
  • Fabricant:4013288156266
Image 1
Jeu Vario

Modèle : lame six pans en acier spécial fortement allié. Manche Kraftform en matière synthétique antichoc avec zones souples intégrées pour une meilleure prise en main, plats empêchant le tournevis de rouler. Livraison dans une trousse pliable.


Composition du jeu :
1 manche Kraftform à cliquet
1 lame plates 4 x 0,6/6 x 1 mm
1 lame cruciforme PH 1/2
1 lame cruciforme PZ 1/2
1 lame six pans creux 4/5 mm
2 lames TORX® femelle T 10/15; 20/25
Ajouter à la liste

107,94 €/ jeuhors TVA

130,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA