Eriks
WERA

WERA Jeu de tournevis 7 pieces

  • ERIKS:23082327
  • Fabricant:4013288041760
Image 1
Jeu de tournevis plats

Lame ronde avec extrémité Lasertip et surface microrugueuse. Ceci réduit la force de pression et empêche la lame de déraper dans la tête de vis. Avec manche Kraftform à trois composants, ergonomique, avec zones souples intégrées pour une meilleure prise en main, zones dures pour une grande rapidité de travail et plats empêchant le tournevis de rouler. En outre, le symbole de l'empreinte et la taille sont gravés sur la tête du tournevis.
Composition du jeu :
7 tournevis plats 3 x 80*; 3,5 x 100; 4 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150; 8 x 175; 10 x 200 mm

* Sans extrémité Lasertip.
Ajouter à la liste

86,56 €/ Unitéhors TVA

104,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA