Eriks
WERA

WERA Jeu de tournevis 335/350/355/6

  • ERIKS:23082001
  • Fabricant:4013288041616
Image 1
Jeu de tournevis, avec lame ronde, 7 pièces

Modèle : en acier spécial fortement allié. Lame ronde avec extrémité Lasertip et surface microrugueuse. Ceci réduit la force de pression et empêche la lame de déraper dans la tête de vis. Manche Kraftform multicomposant ergonomique, avec zones souples intégrées pour une meilleure prise en main et six pans empêchant le tournevis de rouler. En outre, le symbole de l'empreinte et la taille sont gravés sur la tête du tournevis.


Composition du jeu :
2 tournevis plats 4 x 100; 5,5 x 125 mm
2 tournevis cruciformes PH 1; 2
2 tournevis cruciformes PZ 1; 2
1 rack de fixation murale

* Sans extrémité Lasertip.
Ajouter à la liste

47,24 €/ Unitéhors TVA

57,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA