Eriks
WERA

WERA Jeu de tournevis 05051011001 Kraftform XXL 12 pieces

  • ERIKS:14047820
  • Fabricant:4013288144225
Image 1
Jeu de tournevis XXL, 14 pièces

Modèle : jeu complet avec les profils et les tailles les plus courants. En acier fortement allié. Manche Kraftform multicomposant ergonomique, avec zones souples intégrées pour une meilleure prise en main et six pans empêchant le tournevis de rouler. En outre, le symbole de l'empreinte et la taille sont gravés sur la tête du tournevis.


Contenu :
2 tournevis plats avec tête à frapper 5,5 x 100; 7,0 x 125 mm
1 tournevis plat 4,0 x 100 mm
1 tournevis cruciforme PH 2 x 100 mm
2 tournevis cruciformes PZ 1 x 80; PZ 2 x 100 mm
3 tournevis TORX® femelles T 15 x 80; 20 x 100; 25 x 100 mm
2 tournevis plats VDE 2,5 x 80; 3,5 x 100 mm
1 contrôleur de phase, unipolaire
2 racks de fixation murale
Ajouter à la liste

77,76 €/ Unitéhors TVA

94,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA