Eriks
WERA

WERA Jeu de tournevis 05018287001 plat/PZ 6 pieces

  • ERIKS:23082002
  • Fabricant:4013288018137
Image 1
Jeu de tournevis avec tête à frapper (tournevis-burin), plat/PZ

Pour visser, buriner et ouvrir.

Modèle : matériau à embouts de qualité supérieure, trempé pour une grande ténacité. Lame hexagonale traversante avec bague à six pans pour serrage assisté avec clé plate ou clé polygonale. Revêtement Black Point assurant une meilleure transmission du couple et une précision d'ajustage. Manche Kraftform multicomposant, ergonomique, avec zones souples intégrées pour une meilleure prise en main, zones dures pour une grande rapidité de travail et plats empêchant le tournevis de rouler.

Applications : pour travaux durs, pour desserrer ou casser les colliers de serrage et comme burin pour réaliser des fentes dans les murs.



Avec tête à frapper.


Composition du jeu :
4 tournevis plats 3,5 x 80*; 4,5 x 90; 5,5 x 100; 7 x 125 mm
2 tournevis cruciformes PZ 1; 2
1 rack de fixation murale

* Sans tête à frapper.
Ajouter à la liste

60,85 €/ Unitéhors TVA

73,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA