Eriks
WERA

WERA Jeu de lames interchangeables Kraftform Kompakt VDE 18 pieces

  • ERIKS:23287828
  • Fabricant:4013288106599
Image 1
Jeu de lames interchangeables VDE, Kraftform Kompakt, 18 pièces

Modèle : lames isolées. Manche Kraftform multicomposant avec zones souples intégrées pour une meilleure prise en main, zones dures pour une grande rapidité de travail et plats empêchant le tournevis de rouler, isolé jusqu'à 1 000 V conformément aux normes IEC 60900, DIN EN 60900 . Livraison dans un sac banane.


Composition du jeu :
1 manche
4 lames interchangeables plates 2,5 x 0,4; 3,5 x 0,6; 4 x 0,8; 5,5 x 1 mm
2 lames interchangeables cruciformes PH 1; 2
2 lames interchangeables cruciformes PZ 1; 2
2 lames interchangeables PlusMinus PH/S 1; 2
2 lames interchangeables PlusMinus PZ/S 1; 2
2 lames interchangeables carré mâle 6,3; 8,1 mm
1 lame interchangeable trois pans mâle
1 lame interchangeable panneton double
1 contrôleur de phase, unipolaire
Ajouter à la liste

94,65 €/ Unitéhors TVA

114,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA