Eriks
WERA

WERA Jeu de lames interchangeables Kraftform Kompakt 900

  • ERIKS:14591177
  • Fabricant:4013288222176
Image 1
Jeu de lames interchangeables Kraftform Kompakt 900

Modèles : avec embouts de vissage à choc tenaces . Le manche ergonomique multicomposant en plastique résistant aux chocs avec zones souples intégrées et tête à frapper dispose d'un logement hexagonal traversant avec aide au vissage. Combine trois outils de vissage en un seul : tournevis à lame interchangeable, burin de vissage et tournevis à main avec un couple de desserrage de 25 N-m. Les embouts de vissage et le manche sont clairement disposés dans une trousse pliable.

Applications : usage universel. Convient pour les vissages manuels et à la machine, pour desserrer les vis bloquées sans utiliser de machine et comme burin pour percer des fentes dans les murs, par exemple.


Composition du jeu :
1 tournevis à frapper
3 embouts de vissage plats 4; 5,5; 6,5 mm
3 embouts de vissage cruciformes PH 1; 2; 3
3 embouts de vissage cruciformes PZ 1; 2; 3
5 embouts de vissage TORX® femelle T 15; 20; 25; 30; 40
4 embouts de vissage six pans creux 3; 4; 5; 6 mm
Ajouter à la liste

123,05 €/ Unitéhors TVA

148,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA