Eriks
WERA

WERA Jeu de douilles Kraftform Kompakt 400 RA

  • ERIKS:14591175
  • Fabricant:4013288222862
Image 1
Jeu de douilles Kraftform Kompakt 400 RA, 9 pièces

Modèle : tournevis adaptateur à poignée transversale avec fonction de cliquet et douille à rotation rapide. Le cliquet à denture fine (80 dents, angle de reprise de 4,5°) et le levier d'inversion intégrés dans la poignée bi-matière assurent un travail sûr et rapide. Grâce au blocage à bille, les douilles sont maintenues en toute sécurité. Les douilles tournevis et le manche sont clairement disposés dans une trousse pliable.


Composition du jeu :
1 tournevis adaptateur à poignée en T 1/4"
8 douilles six pans 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Ajouter à la liste

110,74 €/ Unitéhors TVA

134,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA