Modèle : tous les outils sont isolés VDE jusqu'à 1000 V, selon IEC 60900. Cliquet à denture fine avec 80 dents pour un angle de rappel de 4,5°. Forme constructive extrêmement allongée avec zone de préhension ergonomique souple pour un travail en toute facilité, même dans des pièces très étroites. Tenue optimale et retrait facile grâce au mécanisme rotatif du logement de douille. Livraison dans une boîte textile compacte.
382,32 €/ Unitéhors TVA
462,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150