Modèle : outils en acier au chrome-vanadium. Cliquet entièrement en métal en acier au chrome-molybdène, forgé. Forme élancée, avec un levier long pour une grande facilité d'accès dans des espaces restreints et pour la transmission des couples de rotation élevés, avec verrouillage à bille pour une bonne tenue des douilles. Peu de poids pour une grande mobilité et une haute résistance. Livraison dans une boîte textile très compacte, prend soin des surfaces fragiles.
Avec levier d'inversion (Switch). 72 dents, angle de reprise 5°.
152,15 €/ Unitéhors TVA
184,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150