Eriks
WERA

WERA Jeu de douilles 3/8" ZYKLOP speed 29 pieces

  • ERIKS:13606037
  • Fabricant:4013288173911
Image 1
Jeu de clés à douilles à six pans Zyklop Speed, 29 pièces

Modèle : avec embouts tenaces et douilles. Le cliquet Zyklop allie les avantages de 5 types de cliquets différents en un seul outil et permet une grande vitesse de travail grâce à sa construction spéciale. La tête du cliquet est orientable et peut être bloquée en 5 positions 0°, 15° et 90° à gauche et à droite à l'aide de l'interrupteur à coulisse sur les deux côtés. Inversion droite/gauche ainsi que déverrouillage de la douille possibles dans toutes les positions. 72 dents, angle de reprise 5°. Permet le vissage avec embouts et douilles à l'aide d'un seul outil. Livraison dans une boîte textile très compacte, prend soin des surfaces fragiles.

Application : embouts haute résistance pour une utilisation universelle. Convient aux vissages à la main et à la machine.


Composition du jeu :
1 cliquet Zyklop
9 douilles à six pans 8 ; 10 ; 12 ; 13 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 mm
1 rallonge 76 mm
1 rallonge avec douille à rotation rapide 200 mm
1 adaptateur pour embouts 1/4"
1 embout pour vis à fente 1,0 x 5,5 mm
3 embouts pour vis cruciformes PH 1 ; 2 ; 3
3 embouts pour vis cruciformes PZ 1 ; 2 ; 3
4 embouts pour vis à six pans creux 4 ; 5 ; 6 ; 8 mm
5 embouts pour vis à empreinte TORX femelle® T 20 ; 25 ; 27 ; 30 ; 40
Ajouter à la liste

198,39 €/ Unitéhors TVA

240,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA
Nombre total d'outils
29