Eriks
WERA

WERA Jeu de douilles 1/4" ZYKLOP speed 28 pieces

  • ERIKS:13202998
  • Fabricant:4013288174000
Image 1
Compositions de clés à douille Zyklop Speed 1/4", 28 pièces

Modèle : le cliquet Zyklop allie les avantages de 5 types de cliquets différents en un seul outil et permet une grande vitesse de travail grâce à sa construction spéciale. La tête du cliquet est orientable et peut être bloquée en 5 positions (90°, 75° dans les deux sens et 0°) à l'aide de l'interrupteur à coulisse sur les deux côtés. Inversion droite/gauche ainsi que déverrouillage de la douille possibles dans toutes les positions. 72 dents, angle de reprise 5°. Permet le vissage avec embouts et douilles à l'aide d'un seul outil. Livraison dans une boîte textile très compacte, prend soin des surfaces fragiles.



Avec embouts tenaces et douilles.
Embouts haute résistance pour une utilisation universelle. Convient aux vissages à la main et à la machine.


Composition du jeu :
1 cliquet Zyklop Speed
9 douilles à six pans 5 ; 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 mm
3 embouts pour vis cruciformes PH 1 ; 2 ; 3
2 embouts pour vis cruciformes PZ 1 ; 2
4 embouts pour vis à six pans creux 3 ; 4 ; 5 ; 6 mm
6 embouts pour vis à empreinte TORX® femelle T 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 27 ; 30
1 rallonge Wobble 56 mm
1 rallonge avec douille à rotation rapide 150 mm
1 adaptateur pour embouts 1/4"
Ajouter à la liste

156,35 €/ Unitéhors TVA

189,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA
Taille d'entraînement
1/4"
Dimension raccord
6.3 mm
Nombre total d'outils
28